品番 : EA597G-7
品名 : 1.27-7.3m フィッシュポール(伸縮型)
仕様
| サイズ | 伸長時:7.31m 伸縮時:1.27m |
ポール径 | φ57mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポール:グラスファイバー フック:スチール |
重量 | 1.9kg |
| 収納時にポールを固定するマジックテープ付き | |||
| 吊り天井の上、床下や床下空間、屋根裏などでの配線作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
87,400 円(税抜)/ 96,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA597G-4 0.66-3.7m フィッシュポール(伸縮型) |
| EA597G-5A 0.69-5.4m フィッシュポール(伸縮型) |
| EA597G-7 1.27-7.3m フィッシュポール(伸縮型) |
ウェブカタログ画像
拡大
