品番 : EA597GD-30
品名 : 3.0mmx30m フィッシュテープ(特殊グラスファイバー製)
仕様
| メーカー | グッドマン(GOODMAN) | 型番 | 104630 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | カティメックス2.0 | テープサイズ | φ3.0mm×30m |
| 材質 | 特殊グラスファイバー | 重量 | 1.25kg |
| ケースサイズ | 260×280mm | 付属品 | ケーブルグリップ スプリングノーズ(大.小) 先端チップ(引込用×5、アダプター×5、ジョイント×3) 接着剤 |
| 曲率半径5cmで急コーナーも使用可能 | |||
| ロッドの収納に便利なクランク付 | |||
| 金属棒を織り込んだ特殊なグラスファイバー線は探索用信号が送信でき、配管路を探索できます。 | |||
| 多芯ファイバーを金属ネットで結束した信号送信のできる探索用の通信工具 | |||
| 「樹脂製」電線管の埋設位置検出 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,400 円(税抜)/ 56,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0226ページ 0237ページ 0772ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA711GD-1 : 埋設ケーブル探索機 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
修理方法
