品番 : EA711GD-1
品名 : 埋設ケーブル探索機
仕様
| メーカー | グッドマン(GOODMAN) | 型番 | モデル501 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 送信機:108×76×89mm 受信機:70×102×813mm |
電源 | 送信機:アルカリ単三電池×8本 受信機:9V角型電池×1個 |
| 重量 | 送信機:422g 受信機:533g |
付属品 | 送信クランプ クリップ付リード線×2 内蔵アンテナケース アース棒 |
| 探索距離 | 2km、深度4m | ||
| アナログ式の埋設ケーブル探索機 | |||
| 無電圧線から活線の高圧線まで幅広く対応 | |||
| 探索用呼び線(EA597GD-30)使用で非金属管の探索可能 | |||
| 取り扱いが超簡単で使いやすく、断線・短絡を含むケーブルの事故点を検出可能 |
|||
| 状況に応じて、直接法・クランプ法・間接法の3つから送信方式を選べます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
186,800 円(税抜)/ 205,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/04 04:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0225ページ 0784ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA597GD-30 : 3.0mmx30m フィッシュテープ(特殊ファイバーグラス製) |
