品番 : EA597GP-76
品名 : 3.0mmx76m フィッシュテープ(スチール製/目盛付
0.6m部分より、0.3mごとにテープの長さ目盛が付いています
仕様
| テープサイズ | φ3mmx76m | 材質 | テープ:スチール テープヘッド:スチール リールケース:プラスチック |
|---|---|---|---|
| 重量 | 4.1kg | ||
| 巻き出し、巻き戻しが速く、作業効率に優れています。 | |||
| テープ残量が見える視認ポート付き | |||
| 耐久性があり、長いケーブル配線や高負荷作業に向いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,600 円(税抜)/ 35,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 15:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0236ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA597GP-45 3.0mmx45m フィッシュテープ(スチール製/目盛付 |
| EA597GP-76 3.0mmx76m フィッシュテープ(スチール製/目盛付 |
