品番 : EA597GS-1A
品名 : 3.0mmx30m フィッシュテープ(ステンレス製)
仕様
| テープサイズ | φ3.0mm×30m | 使用荷重 | 1.7kN(173kgf) |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 310×36×390(H)mm | 材質 | テープヘッド:ステンレス テープ:スチール リールケース:耐衝撃プラスチック |
| 重量 | 1.9kg | ||
| 巻き出し、巻き戻しが速く作業効率に優れています。 | |||
| 落下衝撃に強い頑丈なケース | |||
| 先端は300mmのステンレス製テープリーダー付きで錆びにくく、水や湿気の多い地下導管での使用に適しています。 | |||
| 先端を引っ張ることで、テープを出せます。(ロック不可) 出したテープを収納する場合はハンドルをまわしてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,600 円(税抜)/ 34,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA597GS-1A 3.0mmx30m フィッシュテープ(ステンレス製) |
| EA597GS-2 3.0mmx60m フィッシュテープ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
