品番 : EA597X
品名 : 200mm ケーブルリードガン
モデルチェンジ内容
26/02/06 ●外観が変更しました。(No.57 0993)
バネの力でラインを飛ばします
仕様
| 到達距離 | 15m | 全長 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 800g | 材質 | プラスチック |
| ばね式 | |||
| ダーツ3本付 | |||
| 暗い所で光る視認性の高いダーツ | |||
| 製品本来の使用目的以外には絶対に使用しないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,600 円(税抜)/ 27,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0238ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA597X-1A : ケーブルリードガン・LEDライト(EA597X用) |
| 部品 | EA597X-10 : ケーブルリードガン・ダーツ(EA597X用/4本) |
