品番 : EA598BD-1
品名 : 500mm ピックアップツール(フレキシブル)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 403 |
|---|---|---|---|
| 爪数 | 3本 | 全長 | 500mm |
| キャッチ能力 | 軽量部品など | 材質 | シャフト・爪:炭素鋼スチール・ニッケル ハンドル:ポリプロピレン |
| 重量 | 151g | ||
| 自由に曲げてピックアップキャッチ | |||
| 3本の爪で精密部品パーツ・小ネジ・マグネットで付かない小物をしっかりキャッチ | |||
| 手の届かないところ・入らないところ・使えないところでの作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/06 23:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0341ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA598BD-1 500mm ピックアップツール(フレキシブル) |
| EA598BD-2 1100mm ピックアップツール(フレキシブル) |
