品番 : EA598BK-1
品名 : 340mm ピックアップクロー(フレキシブル)
シャフトは頑丈に作られています
仕様
| 爪材質 | スチール | 全長 | 340mm |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 40 | フレキシブル長 | 145mm |
| 先端サイズ(最大開き) | 約22mm | 爪数 | 4本爪 |
| 先端はボルトやナット等をしっかり掴むことができる4本爪 |
|||
| シャフトは丈夫なスチール製で、自在に曲げられるフレキシブルタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,410 円(税抜)/ 2,651 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0341ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA598BK-1 340mm ピックアップクロー(フレキシブル) |
| EA598BK-2 590mm ピックアップクロー(フレキシブル) |
