品番 : EA598GC-3
品名 : 1.4 kg/180-850mm マグネットピックアップ
磁力カバーで側面の磁力をカットし、先端の磁力をアップさせます
仕様
| マグネット径 | 6mm | 吸着能力 | 1.4kg |
|---|---|---|---|
| 伸縮長 | 180~850mm | 重量(g) | 63 |
| 磁石サイズ | φ6×15 | カバーサイズ | φ11×22 |
| ハンドルサイズ | 145×φ13 | ||
| マグネット部はカバー(特許商品)に覆われています。 | |||
| これによって重い物でも持ち上げることができます! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,280 円(税抜)/ 4,708 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 76 (2026/11/23 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0342ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

