品番 : EA598GE-2
品名 : 2.25kg/184-857mm マグネットピックアップ
磁石側面につかない様にするキャップ付 (キャップを付けると能力は45%upします)
仕様
| 伸縮部材質 | ステンレス | 全長 | 184~857mm |
|---|---|---|---|
| 吸着能力 | 2.25kg(キャップ装着時) | 先端径 | 15.5mm(キャップ装着時) |
| 重量(g) | 60 | ||
| グリップは水や濡れた手でも滑りにくいクッショングリップ | |||
| 磁石側面につかない様にするキャップ付 (キャップを付けると能力は45%upします) | |||
| ポケットに収納しやすいクリップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/31 20:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0342ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA598GE-1 1.13kg/168-845mm マグネットピックアップ |
| EA598GE-2 2.25kg/184-857mm マグネットピックアップ |
| EA598GE-3 4.5kg/210-768mm マグネットピックアップ |
