詳細表示

このページのURL:

品番 : EA598GE-3

品名 : 4.5kg/210-768mm マグネットピックアップ

磁石側面につかない様にするキャップ付 (キャップを付けると能力は45%upします)

仕様

伸縮部材質 ステンレス 全長 210~768mm
吸着能力 4.5kg(キャップ装着時) 先端径 19mm(キャップ装着時)
重量(g) 70
グリップは水や濡れた手でも滑りにくいクッショングリップ
磁石側面につかない様にするキャップ付 (キャップを付けると能力は45%upします)
ポケットに収納しやすいクリップ付き
追加説明
カタログ価格

4,420 円(税抜)/ 4,862 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/31 20:25現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0342ページ
バリエーション一覧
EA598GE-1 1.13kg/168-845mm マグネットピックアップ
EA598GE-2 2.25kg/184-857mm マグネットピックアップ
EA598GE-3 4.5kg/210-768mm マグネットピックアップ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top