品番 : EA598GG-11
品名 : 227g/152mm マグネットピックアップ
持ち運びに便利なポケット型
仕様
| 全長 | 152mm | 重量(g) | 10 |
|---|---|---|---|
| マグネット径 | 5mm | 吸着能力 | 0.22kg |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| ポケットに収納しやすいクリップ付き | |||
| 水や油で濡れた手でも滑りにくいポリプロピレン製グリップ | |||
| クリップ付の為持ち運びに便利です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/09 08:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0342ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大


