詳細表示

このページのURL:

品番 : EA598GG-3

品名 : 1.35kg/425-680mm マグネットピックアップ

先端のボールジョイントで奥まった箇所のピックアップも可能です

仕様

吸着能力 1.35kg マグネット径 13mm
伸縮長 425~680mm 重量(g) 180
先端を自由に動かせるスイベルヘッド
水や油で濡れた手でも滑りにくいビニールグリップ
伸縮式で手の届かない場所でのピックアップに
追加説明
カタログ価格

2,610 (税抜)/ 2,871 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/02/08 19:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0342ページ
バリエーション一覧
EA598GG-2 1.35kg/270-371mm マグネットピックアップ
EA598GG-3 1.35kg/425-680mm マグネットピックアップ
モデルチェンジ品画像
  • 伸縮可能
  • 先端を自由に動かせるスイベルヘッド

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top