品番 : EA598GS-3
品名 : 1800g/525mm マグネットピックアップ(フレキ)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 12600-1800G |
|---|---|---|---|
| マグネット径 | 15mm | 全長(mm) | 525mm |
| 吸着能力 | 1.8kg | 重量 | 230g |
| フレキシブルシャフト | |||
| 狭い場所に落ちたボルト・ナット・工具等を拾うのに便利なフレキシブルマグネットキャッチ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/29 07:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0343ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA598GS-1 270g/500mm マグネットピックアップ(フレキ) |
| EA598GS-2 500g/460mm マグネットピックアップ(フレキ) |
| EA598GS-3 1800g/525mm マグネットピックアップ(フレキ) |
| EA598GS-4 3000g/535mm マグネットピックアップ(フレキ) |
