品番 : EA599-1
品名 : 160mm 挽き廻し鋸(ファイルソー)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | FT-M |
|---|---|---|---|
| 用途 | くり広げ、くり抜き、穴あけ作業に | 全長 | 288mm |
| 刃長 | 160mm | 先端ドリル径 | 5mm |
| 鋸刃径 | 4.8mm | 重量 | 45g |
| 材質 | 刃部:S55C グリップ:ABS |
||
| 1本で2役! ドリルとノコギリを組み合わせた優れものです。 |
|||
| 先端はスパイラル形状、胴部は独自の茨目加工なので押しても引いても切れます。 (木工・合板・ボード・薄いプラスチック・厚いボール紙等) |
|||
| 目詰まりを起こしにくく、切り粉の除去が簡単! | |||
| 握りやすいグリップとカラビナ取付穴付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/12 13:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0135ページ | ||||
代替品
![]() |
|

