詳細表示

このページのURL:

品番 : EA599A-6

品名 : 295mm/150mm 引き回し鋸

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 067055
全長 295mm 刃長 150mm
刃厚 1mm 刃材質 スチール
ピッチ 3mm 適用材 石膏ボード、木製パネル、乾燥木材、合板
3斜面刃(刃が3つの方向になっている)の為、非常に簡単にキレイにカットが可能
多方向切断用
両側刃
ホルスター付
先端のキリで切込穴があけられます。
刃交換不可の使い切りタイプ
追加説明
カタログ価格

3,620 (税抜)/ 3,982 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/05 20:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0135ページ
バリエーション一覧
EA599A-6 295mm/150mm 引き回し鋸
EA599A-7 395mm/250mm 引き回し鋸
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top