品番 : EA599DB-10A
品名 : 445mm/210mm 折込鋸(サヤ付・替刃式)
たて・よこ・ななめ引き!一般木材から生木、枝の剪定まで!
仕様
| 全長(mm) | 445 | 刃長(mm) | 210 |
|---|---|---|---|
| 刃厚(mm) | 0.9 | 重量(g) | 鋸本体:239 ゴムケース:150 |
| ピッチ | 3.0㎜ | 切り幅 | 1.18㎜ |
| 刃 | 特殊刃物鋼 衝撃焼入れ、ニッケルメッキ |
ハンドル材質 | エラストマー樹脂 |
| 注意事項 | 刃先は錆びますので、作業後油を塗って保管してください。 | ||
| 縦引き・横引き、斜め引き、一般木材、合板・集成材、コンパネ・ベニヤ、生木の切断・枝の剪定 | |||
| 切れ味が長持ちするハード・インパルス処理(衝撃焼入れ) | |||
| エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。 | |||
| サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。 | |||
| 替刃の脱着はねじ式のため安全で簡単です。 | |||
| 2段階に角度調整ができます。 | |||
| ゴムケース付ベルトに取付可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,190 円(税抜)/ 6,809 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/09/27 10:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2491ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599DB-11 : 210mm 折込鋸 替刃(EA599DB-10用) |
| セット商品 | EA925NN-3A : 325mm 折込鋸ホルダー(合成ゴム) |
ウェブカタログ画像
拡大
