品番 : EA925NN-3A
品名 : 325mm 折込鋸ホルダー(合成ゴム)
仕様
| 収納サイズ(mm) | 170~240 | サイズ | 325×80×40mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 加硫合成ゴム | 重量 | 150g |
| ベルト吊り一体型で、ベルトを通さず引っ掛けるだけで装着でき、着脱が簡単です。 | |||
| 滑りにくい素材で、水漏れに強い | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/01/31 15:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2491ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925NN-1A 385mm 折込鋸ホルダー(合成ゴム) |
| EA925NN-3A 325mm 折込鋸ホルダー(合成ゴム) |
ウェブカタログ画像
拡大
