品番 : EA599DC-13
品名 : 240mm 折込鋸 替刃(EA599DC-3用/中目)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | PM-24-1 |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) | ||
| EA599DC-3用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/08 06:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2490ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599DC-3 : 500mm/240mm 大工用折込鋸(中目・替刃式) |
| 本体 | EA599DC-103 : 240/500mm 折込鋸(替刃式・サヤ付・中目) |
