詳細表示

このページのURL:

品番 : EA599DC-3

品名 : 500mm/240mm 大工用折込鋸(中目・替刃式)

仕様

メーカー アルスコーポレーション(ARS) 型番 PM-24
適用材 乾燥木材(コンパネ、ベニヤ、集成材)、生木 全長 使用時:500mm
折込時:272mm
刃長 240mm ピッチ 6mm
刃材質 高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上) 柄材質 アルミダイカスト+エラストマー
重量 215g
中目
衝撃焼入れ
ワンタッチストッパー付き
角度切替2段階式グリップ
縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上します。
追加説明
カタログ価格

3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/08 06:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2490ページ
バリエーション一覧
EA599DC-1 440mm/210mm 大工用折込鋸(中目・替刃式)
EA599DC-3 500mm/240mm 大工用折込鋸(中目・替刃式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • アサリわけなし

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top