品番 : EA599DC-1
品名 : 440mm/210mm 大工用折込鋸(中目・替刃式)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | PM-21 |
|---|---|---|---|
| 適用材 | 乾燥木材(コンパネ、ベニヤ、集成材)、生木 | 全長 | 使用時:440mm 折込時:242mm |
| 刃長 | 210mm | ピッチ | 6mm |
| 刃材質 | 高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上) | 柄材質 | アルミダイカスト+エラストマー |
| 重量 | 180g | ||
| 中目 | |||
| 衝撃焼入れ | |||
| ワンタッチストッパー付き | |||
| 角度切替2段階 | |||
| 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/08 06:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2490ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA599DC-1 440mm/210mm 大工用折込鋸(中目・替刃式) |
| EA599DC-3 500mm/240mm 大工用折込鋸(中目・替刃式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599DC-11 : 210mm 折込鋸 替刃(EA599DC-1用/中目) |
