品番 : EA599DC-22
品名 : 240mm/500mm 大工用折込鋸(替刃式/厚刃)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | PM-24H |
|---|---|---|---|
| 適用材 | 乾燥木材(コンパネ、ベニヤ、集成材)、生木 | 全長 | 使用時:500mm 折込時:272mm |
| 刃長 | 240mm | 刃厚 | 1.3mm |
| ピッチ | 6mm | ハンドル材質 | アルミダイカスト+エラストマー |
| 刃材質 | 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) | 重量 | 215g |
| 衝撃焼入れ | |||
| リブ付研磨 | |||
| アサリわけなし | |||
| 板厚で、仮枠現場での酷使にも対応できます。 | |||
| ワンタッチストッパー付き | |||
| 角度切替2段階式グリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/10/31 20:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2490ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA599DC-21 210mm/440mm 大工用折込鋸(替刃式/厚刃) |
| EA599DC-22 240mm/500mm 大工用折込鋸(替刃式/厚刃) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599DC-41 : 240mm 折込鋸 替刃(EA599DC-22用/厚刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
商品動画
