品番 : EA599DC-31
品名 : 210mm 折込鋸 替刃(EA599DC-21用/厚刃)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | PM-21H-1 |
|---|---|---|---|
| EA599DC-21用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 20:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2490ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA599DC-31 210mm 折込鋸 替刃(EA599DC-21用/厚刃) |
| EA599DC-41 240mm 折込鋸 替刃(EA599DC-22用/厚刃) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599DC-21 : 210mm/440mm 大工用折込鋸(替刃式/厚刃) |
| 本体 | EA599DC-121 : 210/440mm 折込鋸(替刃式・サヤ付・厚刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
