品番 : EA599DC-6
品名 : 500mm/240mm大工園芸用折込鋸(荒目・替刃式
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | PM-24L |
|---|---|---|---|
| 用途 | 土木・園芸用 | 全長 | 使用時:500mm 収納時:272mm |
| 刃長 | 240mm | 切り幅 | 1.2mm |
| ピッチ | 6mm | 刃材質 | 高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上) |
| 柄材質 | アルミダイカスト+エラストマー | 重量 | 215g |
| 荒目 | |||
| 生木をザクザクカット、剪定作業に最適 | |||
| 衝撃焼入れ | |||
| リブ付き研磨 | |||
| ワンタッチストッパー付き | |||
| 角度切替2段階 | |||
| 軽く、さびに強い、耐久性抜群のメタルボディ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/31 20:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2490ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA599DC-5 440mm/210mm大工園芸用折込鋸(荒目・替刃式 |
| EA599DC-6 500mm/240mm大工園芸用折込鋸(荒目・替刃式 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599DC-16 : 240mm 折込鋸 替刃(EA599DC-6用/厚刃・荒目) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
商品動画
