品番 : EA599DE-31
品名 : 240mm 生木鋸(極細)
仕様
替刃式 | |||
刃材質 | 焼入刃物鋼 | ||
---|---|---|---|
さや付 | |||
込み合った枝元にも届く極細仕様 | |||
庭木・果樹などの生木の剪定に | |||
全長 | 400mm | 刃長 | 240mm |
ピッチ | 4.6mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/19 10:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2600ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA599DE-31 240mm 生木鋸(極細) |
EA599DE-32 240mm 生木鋸替刃(EA599DE-31用) |
拡大