品番 : EA599DE-33
品名 : 440mm/300mm 耐火レンガ鋸(替刃式)
仕様
| 刃材質 | 刃物鋼 | 全長 | 440mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 300mm | ||
| 替刃式 | |||
| 耐火レンガなどのレンガの切断に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/10 00:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0120ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599DE-34 : 300mm 耐火レンガ鋸替刃(EA599DE-33用) |
ウェブカタログ画像
拡大
