品番 : EA599DE-34
品名 : 300mm 耐火レンガ鋸替刃(EA599DE-33用)
仕様
| EA599DE-33用替刃(1枚) | |||
| 刃長 | 300mm | 全長 | 330mm |
|---|---|---|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/13 13:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0120ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599DE-33 : 440mm/300mm 耐火レンガ鋸(替刃式) |
ウェブカタログ画像
拡大
