品番 : EA599DL-10
品名 : 350mm/150mm 折込剪定鋸(替刃式)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | 210DX |
|---|---|---|---|
| 用途 | 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な大工作業用 | 全長 | 使用時:350mm 折込時:198mm |
| 刃長 | 150mm | 刃のピッチ | 8mm |
| 刃材質 | 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) | 切り幅 | 1.2mm |
| 重量 | 135g | ||
| 荒目 | |||
| 替刃式 | |||
| 鏡面研磨目立て | |||
| アサリわけなし | |||
| 根まわり作業にも使用できます。 | |||
| 軽量設計、薄刃・細目立てで、プロの仕事をサポートします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/23 13:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2490ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599DL-20 : 150mm 折込鋸 替刃(EA599DL-10用) |

