品番 : EA599KT-51
品名 : 345mm/150mm 折込鋸(替刃式)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | N-S150SM |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電気・設備・内装・型枠・鳶向け | 適用材 | 石膏ボード、一般木材など |
| 全長 | 345mm | 刃長 | 150mm |
| ピッチ | 2.5mm | 刃厚 | 0.7mm |
| 切り溝幅 | 1.3mm | 材質 | 刃:スチール グリップ:エラストマー樹脂 |
| 重量 | 181g | ||
| 替刃式 | |||
| 持ち運びに便利な折込式 | |||
| キワ切り、通常切りの2段階ブレードロック | |||
| 面木・桟木・石膏ボードなどの切断に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/23 09:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2491ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599KT-52 : 150mm 折込鋸 替刃(EA599KT-51用) |
ウェブカタログ画像
拡大
