品番 : EA599KT-52
品名 : 150mm 折込鋸 替刃(EA599KT-51用)
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | NK-S150SM |
---|---|---|---|
刃長 | 150㎜ | 刃厚 | 0.7㎜ |
切り溝幅 | 1.3㎜ | ピッチ | 2.5㎜ |
刃材質 | スチール | 重量 | 23g |
用途 | 面木・桟木・石膏ボードの切断用 | ||
EA599KT-51用替刃 | |||
EA599KT-21、KT-22にも取付可能 | |||
スマートソーシリーズの刃の互換性有り | |||
石膏や桟木など対象物を特定せずに切断 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…186 ●サイズ横(mm)…35 ●サイズ奥(mm)…0.7 ●サイズ重量(g)…23 ●PKサイズ縦(mm)…240 ●PKサイズ横(mm)…52 ●PKサイズ奥(mm)…3 ●PKサイズ重量(g)…26 ●本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃 ●面木・桟木・石膏ボードの切断 ●スマートソーシリーズの刃の互換性有り ●石膏や桟木など対象物を特定せずに切断 ●刃渡り:150mm ●板厚:0.7mm ●切り溝幅:1.3mm ●歯ピッチ:2.5mm ●材質・・・刃:スチール●本製品は刃物ですので作業中及び替刃を交換する際は、手袋をするなど安全に十分心がけて下さい。 |
---|
カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 28 (2025/10/19 17:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2552ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA599KT-51 345mm/150mm 折込鋸(替刃式) |
EA599KT-52 150mm 折込鋸 替刃(EA599KT-51用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)