詳細表示

このページのURL:

品番 : EA599DL-13

品名 : 350mm/150mm 折込鋸(生木剪定用・替刃式)

仕様

メーカー アルスコーポレーション(ARS) 型番 Y-15
用途 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な大工作業用 全長 使用時:350mm
折込時:18mm
刃長 150mm ピッチ 4mm
刃材質 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) 重量 130g
荒目
替刃式
鏡面研磨目立て薄刃
アサリわけなし
さび・ヤニがつきにくい刃の表面処理が施されています。
エラストマーグリップが手元のすべりを防ぎます。
追加説明
カタログ価格

4,560 (税抜)/ 5,016 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/02 02:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2490ページ

代替品

EA599DL-10
  • 品番

    EA599DL-10

  • コメント

    変更点:ピッチ(4mm→8mm)

ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top