品番 : EA599DL-32
品名 : 500mm/320mm 剪定鋸(サヤ付・替刃式・カーブ刃)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | UV-32E |
|---|---|---|---|
| 全長 | 500mm | 刃長 | 320mm |
| 刃厚 | 1.7mm | 切り幅 | 1.7mm |
| ピッチ | 8mm | 刃材質 | 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) |
| 重量 | 420g | ||
| 替刃式 | |||
| アサリわけ | |||
| 鏡面研磨目立て | |||
| 左右取付機構 | |||
| さびにくく、ヤニがつきにくい仕様 | |||
| UVカットで、たて・よこ・ななめ スムーズカット | |||
| 刃がカーブしているため、手前に挽く力だけで刃が枝にくい込みやすく、ダイレクトに力を伝達します。 | |||
| 腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,010 円(税抜)/ 6,611 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/04 00:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2491ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599DL-42 : 320mm 生木鋸替刃(EA599DL-32用・カーブ刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
