品番 : EA599DL-42
品名 : 320mm 生木鋸替刃(EA599DL-32用・カーブ刃)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | UV-32E-1 |
|---|---|---|---|
| EA599DL-32用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/11 15:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2491ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599DL-32 : 500mm/320mm 剪定鋸(サヤ付・替刃式・カーブ刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
