品番 : EA599EB
品名 : 425mm/290mm ヘーベル鋸
仕様
| メーカー | 河部精密工業(KSK) | 型番 | HD-414 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 425mm | 刃長 | 290mm |
| 刃厚 | 1.1mm | 刃 | SKS-7 |
| ピッチ | 6.35mm・1.81mm | 適用材 | 粗目:へーベル、シポレックス、ALC建材 細目:鉄筋、パイプ、塩ビ、アルミなど |
| 両刃式(細目・粗目) | |||
| 刃の角度が上下45°まで5段階調節可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/09/16 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0136ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599EB-1 : 290mm ヘーベル鋸 替刃(EA599EB用/10枚) |
