品番 : EA599EB-1
品名 : 290mm ヘーベル鋸 替刃(EA599EB用/10枚)
仕様
| メーカー | 河部精密工業(KSK) | 型番 | HD-414K |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 290mm | 入数 | 10枚 |
| EA599EB用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,220 円(税抜)/ 7,942 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/08/23 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0136ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599EB : 425mm/290mm ヘーベル鋸 |
