品番 : EA599GB-16
品名 : DC18.0V マイクロソー(本体のみ/充電式)
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | CUT118 |
---|---|---|---|
仕様 | 本体のみ |
バッテリー | 18V(リチウムイオン2.5Ah)(別売) |
充電時間 | 80%充電:約40分 フル充電:約60分 |
サイズ | 270×110×85(H)mm |
重量 | 0.7kg | 回転数 | 0~7000rpm |
能力 | 木材:65mm、プラスチック:30mm | 切断可能材料 | 木材、プラスチック、アクリル、ポリカーボネイト |
付属品 | マイクロソーブレード | 振動3軸合成値 | 木材切断時2.5m/s2 |
注意 | バッテリー、充電池は別売です。 | ||
外樹木の枝払いや木板切断に最適 | |||
工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム) | |||
コンパクトで高効率なブラシレスモーター採用 | |||
ソフトグリップ採用、超低振動で疲れません | |||
便利で革新的なデザインで片手でも使いやすい | |||
世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用:振動が少なくスムースに切断か可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を実現します |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,900 円(税抜)/ 29,590 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 13:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2546ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA599GB-21 : 65mm [EA599GB-11・-16用] 替刃(1枚) |
オプション | EA813B-111 : DC18.0V バッテリー&充電器セット(DIY用) |