品番 : EA599GB-21
品名 : 65mm [EA599GB-11・-16用] 替刃(1枚)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | 2609256D86 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 替刃 | 切断深さ | 65mm |
| 用途 | 木材、PVC、アクリル、木材・プラ複合材の切断に | 切断可能材料 | 木材、プラスチック(PVC、PC、PMMA) |
| 入数 | 1枚 | ||
| 木材用(高速タイプ) | |||
| 早い切断スピード | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/07 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2484ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599GB-11 : DC10.8V マイクロソー(充電式) |
| 本体 | EA599GB-16 : DC18.0V マイクロソー(本体のみ/充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
