品番 : EA599LB
品名 : 370mm/240mm PVCパイプ鋸(替刃式)
仕様
| メーカー | 河部精密工業(KSK) | 型番 | PM-18 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 370mm | 刃長 | 240mm |
| 刃幅 | 35mm | 山数 | 18 |
| グリップ長 | 140mm | 材質 | 刃:JIS SK-4 グリップ:ABS樹脂・エラストマ樹脂 |
| 塩ビVPパイプ用 | |||
| 刃型は、高級目立仕上げで刃先が鋭く(塩ビVPパイプ専用刃型49°)切断時の食い込みは抜群 | |||
| 鋸刃の材料は、ベーナイト焼入鋼(JIS SK-4)を使用しているので、ねじっても曲げても折れなく、高い安全性をほこります。 | |||
| 刃先は衝撃焼入(インパルス)処理済みで、焼き戻し後の硬度はJIS規格(HRC61°~63°)の金切鋸刃ち同等の刃先硬度があります。 | |||
| グリップは、手袋着用でも滑らないエラストマ樹脂加工で、切断時における手元の安定感としっかりした使用感を持たせます。 | |||
| 替刃の脱着は、ワンタッチ式によりスムーズで簡単! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/09/09 08:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0187ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599LB-1 : 240mm パイプ鋸 替刃(EA599LB用/5枚) |
