品番 : EA599RA-1S
品名 : 180mm 木工鋸 替刃(EA599RA-1A用/0.3mm厚)
仕様
| メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | S290 |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 180mm | 刃厚 | 0.3mm |
| ピッチ | 1.5mm | 刃材質 | 炭素工具鋼 |
| 入数 | 1枚 | ||
| EA599RA-1A用の替刃です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/30 03:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0135ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599RA-1A : 420mm/180mm 木工鋸(薄刃0.3mm厚・替刃式) |
ウェブカタログ画像
拡大
