品番 : EA599RA-1A
品名 : 420mm/180mm 木工鋸(薄刃0.3mm厚・替刃式)
仕様
| メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | 290 |
|---|---|---|---|
| 刃 | 炭素工具鋼 | 全長 | 420mm |
| 刃長 | 180mm | 刃厚 | 0.3mm |
| ピッチ | 1.5mm | 適用材 | 一般木材、角材、竹材、塩ビパイプ、デコラ、集成材 |
| 鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え木ヤニの付着もしにくくなっています。 | |||
| 短い刃の先端に施したR目立てで平面窓加工が簡単にでき、超薄刃の切れ味により細工性に優れ、使いやすく狭い場所での作業に最適です。 | |||
| 飽きの来ない伝統の青海波紋をエラストマで表現。握る場所を選ばないフルフィットラバー採用。滑りにくく手に馴染みお好みのスタイルで作業が出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/11 10:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0134ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA599RA-1A 420mm/180mm 木工鋸(薄刃0.3mm厚・替刃式) |
| EA599RA-2A 420mm/180mm 木工鋸(0.5mm厚・替刃式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599RA-1S : 180mm 木工鋸 替刃(EA599RA-1用/0.3mm厚) |
ウェブカタログ画像
拡大
