品番 : EA599RA-6
品名 : 540mm/240mm 造作鋸(替刃式)
仕様
| メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | 410 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 540mm | 刃長 | 240mm |
| 刃厚 | 0.6mm | ピッチ | 1.5mm |
| 刃材質 | SK材 | 適用材 | 集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ) |
| 替刃式 | |||
| 幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸 | |||
| 背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 | |||
| 接着加工した集成材も問題なく切れます。 | |||
| 刃が厚い為、丈夫で使いやすい | |||
| よりスピーディに加工できるのが特徴です。 | |||
| 鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え、木ヤニの付着もしにくくなっています。 | |||
| 万一、木ヤニが付着しても、水洗いが可能なのできれいに洗い落とせ、手入れが簡単です。 | |||
| 自社開発の衝撃焼入機により、一刃ずつ丁寧に焼き入れを施しています。表面のみを硬化させることで、鋸の柔軟性と鋭い切れ味を両立しています。 | |||
| 手に優しい伝統的な籐巻グリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/07/10 08:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0134ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA599RA-6 540mm/240mm 造作鋸(替刃式) |
| EA599RA-7 595mm/270mm 造作鋸(替刃式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599RA-16 : 240mm 造作鋸 替刃(EA599RA-6用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
