詳細表示

このページのURL:

品番 : EA599RB-24

品名 : 240mm 竹挽き鋸 替刃(EA599RB-21用)

仕様

メーカー 玉鳥産業(RAZORSAW) 型番 R714
刃長 240mm 刃厚 0.7mm
ピッチ 1.7mm 刃材質 SK材
入数 1枚
EA599RB-21用の替刃です。
追加説明
カタログ価格

1,630 (税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/06/20 17:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2491ページ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top