品番 : EA599RB-21
品名 : 413mm/240mm 竹挽き鋸(替刃式・サヤ付)
長時間作業でも疲れない超軽量パワーフィットグリップで作業効率UP
仕様
| メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | 7143 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 413mm | 刃長 | 240mm |
| 刃厚 | 0.7mm | ピッチ | 1.7mm |
| 刃材質 | SK材 | 重量 | 211g |
| 適用材 | 竹材 | ||
| 替刃式、さや付 | |||
| 竹の性質に合わせた目立ては、耐久性に優れ、軽快な切れ味で奇麗な切り口に仕上がります。 | |||
| 緩みにくい大型ねじを採用。コインで取り外しが可能で、替刃交換が簡単です。 | |||
| グリップは手にフィットするフォルムで、握りやすく、力が入りやすく滑りにくい | |||
| 高所作業などの落下防止にお好みのストラップが装着可能 | |||
| 左右どちらの向きからでもケースに収納できます。 | |||
| 出し入れ簡単なロック機能、破損しにくく耐久性に優れた安心設計です。 | |||
| 下部開口部が大きく、ケース中央のスリットでゴミのつまりを防ぎます。 | |||
| 作業ベルト用の貫通穴と簡易装着が可能なベルトフック付 | |||
| 鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑えます。 | |||
| 水洗いが可能なので、手入れが簡単です。 | |||
| 自社開発の衝撃焼入機により、一刃ずつ丁寧に焼き入れを施しています。表面のみを硬化させることで、鋸の柔軟性と鋭い切れ味を両立しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/06/18 11:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2491ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA599RB-21 413mm/240mm 竹挽き鋸(替刃式・サヤ付) |
| EA599RB-23 470mm/300mm 竹挽き鋸(替刃式・サヤ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599RB-24 : 240mm 竹挽き鋸 替刃(EA599RB-21用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
