品番 : EA599RB-27
品名 : 420mm/200mm 竹挽き鋸(替刃式)
仕様
メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | 814 |
---|---|---|---|
全長 | 420mm | 刃長 | 200mm |
板厚 | 0.7mm | ピッチ | 1.5mm |
材質 | 刃:SK材 柄:アルミダイカスト・エラストマ樹脂 |
重量 | 180g |
携帯に最適な折込鋸です。 | |||
角度調整(2段階調整)が可能 | |||
竹材の切断や、さまざまな建築材料や樹脂系(塩ビパイプ・デコラ・アクリル)材料など幅広い用途に応じた目立を施しています。 | |||
目が小さいので、軽快でリズミカルな切断を発揮し、切り口は美しく仕上ります。 | |||
竹の切断面にササクレが出ません。 | |||
竹・塩ビパイプ専用 | |||
竹全般(伐採・細工)に使用できます。管材・電材作業にも最適です。 | |||
替刃式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 21:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 2552ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA599RB-27 420mm/200mm 竹挽き鋸(替刃式) |
EA599RB-28 200mm 竹挽き鋸 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)