品番 : EA599RB-34
品名 : 240mm 生木鋸 替刃(EA599RB-31用)
仕様
| メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | R734 |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 240mm | 刃厚 | 0.8mm |
| ピッチ | 2.7~3.6mm | 刃材質 | SK材 |
| 入数 | 1枚 | ||
| EA599RB-31用の替刃です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/16 12:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2491ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA599RB-34 240mm 生木鋸 替刃(EA599RB-31用) |
| EA599RB-35 270mm 生木鋸 替刃(EA599RB-32用) |
| EA599RB-36 300mm 生木鋸 替刃(EA599RB-33用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599RB-31 : 410mm/240mm 生木鋸(替刃式・サヤ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
