品番 : EA599RB-44
品名 : 240mm 剪定鋸 替刃(EA599RB-41用)
仕様
| メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | R744 |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 240mm | 刃厚 | 1.1mm |
| ピッチ | 4.0mm | 刃材質 | SK材 |
| 入数 | 1枚 | ||
| EA599RB-41用の替刃です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/07/31 12:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2491ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA599RB-44 240mm 剪定鋸 替刃(EA599RB-41用) |
| EA599RB-45 270mm 剪定鋸 替刃(EA599RB-42用) |
| EA599RB-46 300mm 剪定鋸 替刃(EA599RB-43用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599RB-41 : 410mm/240mm 剪定鋸(替刃式・サヤ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
