詳細表示

このページのURL:

品番 : EA599RC-2

品名 : 400mm/250mm 生木鋸(替刃式・サヤ付)

仕様

メーカー 玉鳥産業(RAZORSAW) 型番 164
全長 400mm 刃長 250mm
ピッチ 2.7~3.6mm 刃材質 炭素工具鋼
サヤ付
生木用のこぎり
替刃式
オートロックケース付
(ケースに差し込むと自動的にロックされます。)
追加説明
カタログ価格

4,120 (税抜)/ 4,532 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/15 09:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2553ページ

代替品

EA599RB-32
バリエーション一覧
EA599RC-1 300mm/200mm 生木鋸(替刃式・サヤ付)
EA599RC-2 400mm/250mm 生木鋸(替刃式・サヤ付)
EA599RC-3 450mm/300mm 生木鋸(替刃式・サヤ付)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top