品番 : EA599RC-36
品名 : 330mm 生木鋸 替刃(EA599RC-33用)
仕様
| メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | S721 |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 330mm | 刃厚 | 1mm |
| ピッチ | 3.5~4.5mm | 刃材質 | SK材 |
| 入数 | 1枚 | ||
| EA599RC-33用の替刃です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/31 23:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2491ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA599RC-34 270mm 生木鋸 替刃(EA599RC-31用) |
| EA599RC-35 300mm 生木鋸 替刃(EA599RC-32用) |
| EA599RC-36 330mm 生木鋸 替刃(EA599RC-33用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599RC-33 : 480mm/330mm 生木鋸(替刃式) |
ウェブカタログ画像
拡大
