品番 : EA599RE-1A
品名 : 405mm/240mm 仮枠鋸(替刃式・サヤ付)
仕様
| メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | 7243 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 405mm | 刃長 | 240mm |
| 刃厚 | 0.7mm | ピッチ | 2.5mm |
| 刃材質 | 炭素工具鋼 | 適用材 | 仮枠(コンパネ) |
| 替刃式、さや付 | |||
| 耐久性に優れており、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 | |||
| 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。 | |||
| タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能で、複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 | |||
| 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用 | |||
| 緩みにくい大型ねじを採用。コインで取り外しが可能で、替刃交換が簡単です。 | |||
| グリップは手にフィットするフォルムで、握りやすく、力が入りやすく滑りにくい | |||
| 高所作業などの落下防止にお好みのストラップが装着可能 | |||
| 耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能です。 | |||
| 下部開口部が大きく、ケース中央のスリットでゴミのつまりを防ぎます。 | |||
| 作業ベルト用の貫通穴と簡易装着が可能なベルトフック付 | |||
| 鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え、木ヤニの付着もしにくくなっています。 | |||
| 万一、木ヤニが付着しても、水洗いが可能なのできれいに洗い落とせ、手入れが簡単です。 | |||
| 自社開発の衝撃焼入機により、一刃ずつ丁寧に焼き入れを施しています。表面のみを硬化させることで、鋸の柔軟性と鋭い切れ味を両立しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/05 07:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0135ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA599RE-1A 405mm/240mm 仮枠鋸(替刃式・サヤ付) |
| EA599RE-2A 435mm/270mm 仮枠鋸(替刃式・サヤ付) |
| EA599RE-3A 465mm/300mm 仮枠鋸(替刃式・サヤ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599RE-11A : 240mm 仮枠鋸 替刃(EA599RE-1A用) |
ウェブカタログ画像
拡大
