品番 : EA599RF-3
品名 : 230mm/ 80mm 引廻し鋸(替刃式・カッター型)
仕様
メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | 8754 |
---|---|---|---|
全長 | 230mm | 刃長 | 80mm |
刃厚 | 0.9mm | ピッチ | 1.9mm |
刃材質 | SK材 | 適用材 | 石膏ボード、集成材 |
コンパクトでポケットや道具入れ、リュックサックなどにも収納可能なので落ち運びに便利です。 | |||
カッタータイプで鋸刃をボディに収納できるので刃を傷めません。 | |||
コンセント穴や空調穴などの加工に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/18 08:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0137ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA599RF-3 230mm/ 80mm 引廻し鋸(替刃式・カッター型) |
EA599RF-4 80mm 引廻し鋸 替刃(EA599RF-3用) |
拡大